

66,80 €/ Unitéhors TVA
80,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | THORMAS |
Modèle | Métrique |
Ouverture de clé | 19 x 24 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Oui |
Matériau | Cuivre-Beryllium |
Ouverture de la clé petite | 19 mm |
Ouverture de la clé grande | 24 mm |