Eriks
TESA

TESA 50525 PV1 adhésif aluminium 30µm conformable avec protecteur 50mx50mm

  • ERIKS:23168500
  • Fabricant:4042448047618
Image 1
tesa® 50525 PV1 est un adhésif aluminium conformable, composé d'un film aluminium 30 µm et d'une masse adhésive acrylique.
tesa® 50525 PV1 est un adhésif très souple surtout utilisé dans l'industrie de l'électroménager et également pour toute une série d'autres applications.

Caractéristiques:
  • bon pouvoir adhésif
  • conformable
  • résistant à l'humidité
  • barrière anti-vapeur
  • conductivité thermique élevée
  • résistant au vieillissement
Ajouter à la liste

21,69 €/ Rouleauhors TVA

26,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
TESA
Type
50525
Type
50525
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Couleur
Aluminium