

13,25 €/ Unitéhors TVA
15,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,25 € | - |
10+ | 12,43 € | 6.21% |
25+ | 11,93 € | 9.91% |
50+ | 10,10 € | 23.74% |
100+ | 9,23 € | 30.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | TEFLEX |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre du cordon | 2.5 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |