

12,15 €/ Unitéhors TVA
14,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,15 € | - |
10+ | 11,40 € | 6.21% |
25+ | 10,95 € | 9.91% |
50+ | 9,27 € | 23.74% |
100+ | 8,47 € | 30.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | TEFLEX |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 37.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R27 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |