

110,25 €/ Unitéhors TVA
132,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 84 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Dimension selon JIS | JIS- V-85 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/VMQ |
Couleur | Rouge transparent |
Dureté | 90 |
Compound | 900554 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |
104,27 €/ Unitéhors TVA
125,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026334,20 €/ Unitéhors TVA
401,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026