

126,17 €/ Unitéhors TVA
151,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 109.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
334,20 €/ Unitéhors TVA
401,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026104,27 €/ Unitéhors TVA
125,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026