
5 393,95 €/ Rouleauhors TVA
6 472,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | TEADIT |
Série | TEADIT |
Type | 25bi |
Autocollant | Oui |
Largeur | 65 mm |
Epaisseur | 9 mm |
Longueur du rouleau | 5 m |
Structure de matériel | PTFE expansé multidirectionnel |
Forme | Plat |
Température maximale | 260 °C |
Température minimale | -240 °C |
Pression max. | 200 bar |
Densité | 0.7 g/cm³ |