Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST UCFHXX208-40MT-PNLL-SG, Unité de palier à bride, Roulement à billes, Blocage avec vis de blocage, Plastique Boîtier

  • ERIKS:13681750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

194,73 €/ Unitéhors TVA

233,68 €TVA incluse

Vendu par: 4Commande minimum: 4

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SYSTEM PLAST
Série
UCFH
Type
Flanged Bearing Unit
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage vis de serrage double
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Longueur
148 mm
Hauteur
103 mm
Entraxes des trous de fixation
117 mm