
28,31 €/ Mètrehors TVA
33,97 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | SYSTEM PLAST |
Matériau | UHMWPE |
Couleur | Noir |
Avec profil de montage | Oui |
Matériau du profil | Acier inoxydable 304 |
Hauteur | 17 mm |
Largeur | 17.5 mm |