Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Courbe magnétique standard 90° type K21A rayon 500 largeur 129mm KMD21-90-01C

  • ERIKS:13681903
Image 1
Ajouter à la liste

590,10 €/ Unitéhors TVA

708,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SYSTEM PLAST
Type
K21A
Exécution
Magnétique
Nombre de voies
1
Largeur
129 mm
Rayon
500 mm
Longueur d'insertion
125 mm
Pas
120 mm
Angle
90 °