Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Chaussure de Sécurité S1 CP 4110 ESD 40S

  • ERIKS:14505504
  • Fabricant:4044348707708
Image 1
L'équipement de la série COMPETITION établit de nouvelles normes : un embout asymétrique extra plat et extrêmement robuste en matériaux composites pour une nouvelle liberté pour vos orteils. Des matériaux supérieurs innovants de haute technologie combinés à la nouvelle semelle antidérapante de style sneaker. Le confort de port à un tout autre niveau, le système unique de vitalité du dos, la méthode d'ajustement Steitz et la technologie exclusive de climat du pied vous soutiennent.

Caractéristiques de produit
  • Microfibre ultralégère et inserts de grande surface en tissu maillé avec une haute qualité de ventilation
  • SYSTÈME BOA® FIT
  • Protection de l'embout renforcée et résistante à l'abrasion en TPU
  • Une doublure fonctionnelle en textile respirant et en microfibre
  • Semelle intérieure confort ERGO-SOFT ESD, interchangeable sur toute la longueur, avec un effet d'amortissement supplémentaire et une excellente absorption de l'humidité
Ajouter à la liste

121,40 €/ Pairehors TVA

145,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
STEITZ SECURA