Eriks
STEITZ SECURA

STEITZ SECURA Bottines de Sécurité S2 CP 4800 ESD 40S

  • ERIKS:14505958
  • Fabricant:4044348673164
Image 1
Moderne Textile bleu foncé avec marquage haute fréquence marquant, confort de
confort de port grâce à la construction de la chaussure sans couture, protection de la pointe, sans métal construction, bordure rembourrée pour plus de confort, doublure fonctionnelle en textile respirant et microfibre, semelle orthopédique confort échangeable ERGO-SOFT ESD

Semelle d'usure avec protection accrue contre les torsions avec profil de 3,0 mm, réduit les bras de levier, structure de la semelle à poids réduit, structure amortissante dans le au niveau du talon, très bonne résistance à l'usure et antidérapante, résistante à la chaleur jusqu'à env. 120 °C

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Indication de commande
Largeurs S et XXB disponibles sur demande. Veuillez consulter le tableau des tailles pour Déterminer votre pointure et votre largeur.
Ajouter à la liste

127,70 €/ Pairehors TVA

153,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
STEITZ SECURA