Eriks
STAUFF

STAUFF Raccord par emboîtement avec clapet embout mâle QRC-IB-03-M-G02-B-W3AA

  • ERIKS:14509000
Image 1
Les raccords de la série IB se composent d'un embout mâle et d'un corps femelle qui sont utilisés pour connecter (pousser) et déconnecter rapidement et facilement des tubes, des tuyaux et des flexibles à la main, c'est-à-dire sans outils.

La série a été développée conformément à la norme ISO 7241-1 B dans les tailles nominales suivantes 03, 06, 10, 12, 19, 25, 31, 38, 51 (1/8" - 2").
Ajouter à la liste

4,49 €/ Unitéhors TVA

5,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
STAUFF
Série
IB
Type de prises mobiles
Coupleur Push-pull
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de composant
Connecteur mâle
Type de clapet
Vanne à clapet
Dimension
0
Diamètre nominal en DN
3.2 mm
Dimension du raccord
1/8"
Type de raccord
Taraudé
Mesure de raccord
1/8" BSP cyl.
Montage sur cloison
Non
Pression maximum de service
300 bar
Déversement
0.5 ml
Température minimum de service
-25 °C
Température maximum de service
100 °C
Débit max.
4.5 l/min
Joint
NBR
Norme
ISO 7241-1B
Couplé sous pression
Non