Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Clé mixte, OPEN BOX 13 Série, Acier allié au chrome, 280 mm LG, 24 mm WD

  • ERIKS:23779655
  • Fabricant:4018754018895
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Combination spanner, straightDesign: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Made of chrome-alloyed steel, forged, chrome-plated, ring side angled 15°, with stable shaft with double T profile.
Ajouter à la liste

23,09 €/ Unitéhors TVA

27,71 €TVA incluse

50 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
STAHLWILLE
Série
OPEN BOX 13
Type
Combination Spanner
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
24 mm
Longueur
280 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
254 g
Revêtement du surface
Chromé