Eriks
STABILA

STABILA Niveau 100cm electronique IP65 1x horzontaal 2x verticaal

  • ERIKS:12741453
  • Fabricant:4005069176723
Image 1
Niveau à bulle Electronic Modèle : en profilé d'aluminium rectangulaire à paroi épaisse avec rainures de prise en main, revêtu par poudre. Avec ouverture de prise en main et deuxième nivelle verticale. Module électronique pour la mesure de l'inclinaison. Deux écrans pour une lecture facile et par en-dessus (face frontale étroite) avec éclairage commutable. Affichage en degrés, pourcents, mm/m etc. Détermination de la valeur de mesure immédiate. Guidage acoustique dans la plage de ± 2° par rapport au niveau de référence vertical, horizontal et personnalisable ainsi que Key-Lock pour enregistrer le niveau de référence. Fonction de maintien et d'arrêt automatique. Avertissement lors du basculement du niveau à bulle dans le deuxième axe. Embouts amortissants et amovibles avec butées antidérapantes. Livraison avec sac de transport. Précision de mesure des nivelles : en position normale et en position inversée 0,5 mm/m. Précision de mesure du module électronique à 0° et 90° : 0,05°, sinon 0,2° Applications : convient aux mesures horizontales et verticales en position normale ou renversée, ainsi que pour toutes les inclinaisons en général.
Ajouter à la liste

381,66 €/ Unitéhors TVA

457,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
STABILA
Longueur
1000 mm