Eriks
SORMAT

SORMAT Goujon d'ancrage inox A4 8/50x112 Sormat 05116 - fix.:(50mm/ETA1)

  • ERIKS:12316419
  • Fabricant:6416031051173
Image 1
Ajouter à la liste

4,26 €/ Unitéhors TVA

5,12 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,10 €

-

50+

4,54 €

10.87%

100+

4,38 €

14.13%

150+

4,26 €

16.30%

250+

3,99 €

21.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SORMAT
Dimension de filetage (métrique)
8
Longueur de boulon
112 mm