Eriks
SORMAT

SORMAT Goujon d'ancrage inox A4 8/10x72 fix:(10mm/ETA1)

  • ERIKS:23680302
  • Fabricant:5902134724638
Image 1
Ajouter à la liste

2,92 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

Vendu par: 250Commande minimum: 250

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,73 €

-

50+

3,33 €

10.87%

100+

3,20 €

14.13%

150+

3,12 €

16.30%

250+

2,92 €

21.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SORMAT
Dimension de filetage (métrique)
8
Longueur de boulon
72 mm