Eriks
SMC

SMC Vérin sans tige à entraînement direct, modèle à guides lisses MY3M16-200

  • ERIKS:14208373
Image 1
▪ Alésage: ø16mm
▪ Filetage: Rc: ø25, ø40, ø63/Filetage M: ø16
▪ Course: 200
▪ Unité de réglage de la course: Sans unité de réglage
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Longue Course: Sans
Ajouter à la liste

399,02 €/ Unitéhors TVA

478,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SMC
Série
MY3M
Fonction
Double effet
Amortissement
Ajustable
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
200 mm
Raccord
M 5 mm