Eriks
SMC

SMC Filtre principal AFF4C-F03D-T 1/2" débit 1500 @ 0.7 MPa l/min

  • ERIKS:13534889
Image 1
▪ Taille du corps (Sortie du compresseur compatible): 4C (3.7kw)
▪ Taraudage: F [G (Conforms to ISO1179-1)]
▪ Orifice: 03 (3/8)
▪ Accessoire: Sans
▪ Purge automatique: D (Purge automatique N.O.)
▪ Joints: Standard
▪ pression: Standard
▪ Purge taraudée: Sans
▪ Sens du débit inversé: Standard
▪ Manomètre 125 VAC, 30 VDC: Sans
▪ Indicateur de colmatage de la cartouche: Sans
▪ Manomètre 30V: Sans
▪ Dégraissé: Sans
Ajouter à la liste

108,41 €/ Unitéhors TVA

130,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SMC
Série
AFF
Type de raccord
Parallèle (G)
Raccord
3/8 in
Niveau de filtration
3 µm
Température de service
de -5 jusqu'à 60 °C
Pression de service max.
1 MPa
Débit maximum
750 l/min