Eriks
SKF

SKF YET 210-115, Roulement insert, 49.213 mm Ø arbre, 90 mm OD, 22 mm Bague extérieure WD, Collier de serrage excentrique

  • ERIKS:23772055
  • Fabricant:7316576617300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Imperial,Insert,Spherical Outer,Eccentric Collar Lock,Regreasable,1.15/16"shaft diameter,SKF brand
Ajouter à la liste

65,53 €/ Unitéhors TVA

78,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SKF
Série
YET 2
Type
Insert bearing
Diamètre d'arbre
49.213 mm
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
43.7 mm
Largeur de la bague extérieure
22 mm
Charge dynamique
35.1 kN
Charge statique
23.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Vitesse limite
4000 rpm
Poids
0.749 kg
Poids
1.65 lb
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique