Eriks
SKF

SKF W 634-2Z, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 4 mm ID, 16 mm OD, 5 mm WD, Cage en acier inoxydable

  • ERIKS:13201802
  • Fabricant:7316572541142
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes en acier inoxydable.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

17,84 €/ Unitéhors TVA

21,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SKF
Série
W 634
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
4 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier inoxydable
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier inoxydable
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
0.761 kN
Charge statique
0.265 kN
Vitesse de référence
100000 rpm
Limite de fatigue
0.011 kN
Vitesse limite
50000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0053 kg
Poids
0.012 lb