125,00 €/ Unitéhors TVA
150,00 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | SKF |
Série | NUP |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 22 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 108 kN |
Charge statique | 102 kN |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
125,89 €/ Unitéhors TVA
151,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026