52,09 €/ Unitéhors TVA
62,51 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | SKF |
Série | 512 |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Hauteur | 22 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 49.4 kN |
Charge statique | 116 kN |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Vitesse de référence | 3400 rpm |
34,50 €/ Unitéhors TVA
41,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026