Eriks
SKF

SKF 6303/C4, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 17 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Acier cage

  • ERIKS:23758833
  • Fabricant:7316570742459
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

6,61 €/ Unitéhors TVA

7,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing