Eriks
SKF

SKF 6212/C4S1VK176, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 60 mm ID, 110 mm OD, 22 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13198077
  • Fabricant:7316572262597
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

88,61 €/ Unitéhors TVA

106,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
22 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
55.3 kN
Charge statique
36 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Limite de fatigue
1.53 kN
Vitesse limite
8000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.755 kg