27,22 €/ Unitéhors TVA
32,66 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 21 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 46.2 kN |
Charge statique | 29 kN |
Vitesse de référence | 14000 rpm |
Vitesse limite | 9000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.6 kg |
Poids | 1.32 lb |
33,28 €/ Unitéhors TVA
39,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026