Eriks
SKF

SKF 6000-ZTN9, Roulement à une rangée de billes, Fermeture sur un côté, 10 mm ID, 26 mm OD, 8 mm WD, Polymère cage

  • ERIKS:24002259
  • Fabricant:7316577064875
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasque de protection en tôle d'acier embouti d'un côte du roulement.
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

4,95 €/ Unitéhors TVA

5,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SKF
Série
60
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanché d'un côté
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Polymer
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
4.75 kN
Charge statique
1.96 kN
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0179 kg
Poids
0.039 lb