Eriks
SKF

SKF 23034 CC/W33, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 170 mm ID, 260 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:23755930
  • Fabricant:7316576600746
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les roulements à rotule sur rouleaux comportent deux rangées de rouleaux avec un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux chemins de roulement inclinés par rapport à l’axe du roulement au niveau de la bague intérieure. Cette particularité leur confère tout un panel de caractéristiques de conception qui font de ces roulements des produits irremplaçables dans de nombreuses applications exigeantes. Ils présentent une capacité d’auto-alignement qui les rend insensibles aux flexions et défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement.
Grâce à leur conception spécifique, les roulements à rotule sur rouleaux SKF admettent, en plus de fortes charges radiales, des charges axiales élevées s’exerçant dans les deux sens.
Ajouter à la liste

1 024,13 €/ Unitéhors TVA

1 228,96 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SKF
Série
230
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
67 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1060 kN
Charge dynamique
745 kN
Vitesse limite
2800 rpm
Vitesse de référence
2200 rpm
Limite de fatigue
100 kN
Classe de performance
Normal
Poids
12.6 kg
Poids
27.8 lb
Alternatives

1 081,30 €/ Unitéhors TVA

1 297,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026