3 677,81 €/ Unitéhors TVA
4 413,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | SKF LINCOLN |
Série | ZM |
Type | Electrically operated gear pump |
Vitesse de rotation max. en régime continu | 690 rpm |
Pression de service max. | 30 bar |
Plage de température | de 10 jusqu'à 40 °C |
Volume transporté | 4 l/min |
Type | Pompe à engrenages électrique |