




8,36 €/ paquethors TVA
10,03 €TVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | SHIELD |
Série | GD19 |
Matériau | Nitrile |
Mesure du gant | XL |
Stérile | Non |
Poudré | Non |
Longueur | 24 cm |
Emballage | Boîte avec 100 pièce |
Epaisseur | 0.06 mm |
Couleur | Bleu |