Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Unité de palier applique ovale Blocage avec bague de blocage Skwezloc TFT-20TC-1

  • ERIKS:23990487
  • Fabricant:662461007891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce palier à semelle est équipé d’un joint à lèvre simple et d’un insert de roulement à oxyde noir pour une durabilité accrue. Le corps monobloc est conçu pour un montage robuste dans les environnements industriels. Le système de blocage concentrique de l’arbre maintient le roulement en place pendant le fonctionnement. Le jeu radial standard assure des performances fiables dans des applications exigeantes.

Caractéristiques
  • Le jeu radial standard assure une répartition optimale de la charge et soutient le fonctionnement fiable du roulement
  • L’insert de palier à oxyde noir offre une résistance à la corrosion, prolongeant la durée de vie des composants dans des environnements difficiles
  • Le système de verrouillage concentrique de l’arbre assure une prise sûre et uniforme, évitant ainsi d’endommager l’arbre et tout glissement.
  • La construction monobloc du boîtier offre une stabilité structurelle, réduisant le temps d'installation et les problèmes d'alignement
  • Le joint à lèvre simple minimise la pénétration de contaminants et assure un fonctionnement constant dans des conditions difficiles.
Application et utilisation
  • Compatible avec les ensembles de ventilateurs CVC nécessitant une fixation par bride sécurisée
  • Idéal pour les exigences de montage des machines agricoles
  • Utilisé avec des convoyeurs industriels pour un support d'arbre fiable
Ajouter à la liste

458,91 €/ Unitéhors TVA

550,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SEALMASTER
Série
TFT-T
Forme de corps
Ovale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec bague de blocage Skwezloc
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Taille de boulon
3/8 INH
Diamètre d'arbre
31.75 mm
Diamètre d'arbre
1.1/4 in
Longueur
123.83 mm
Hauteur
93.66 mm
Diamètre extérieur
65.02 mm
Entraxes des trous de fixation
100.01 mm
Roulement
Roulement à billes
Boîtier
Pièce unique