356,31 €/ Unitéhors TVA
427,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | SEALMASTER |
Série | SFT-T |
Forme de corps | Ovale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec bague de blocage Skwezloc |
Matériau du boîtier | Acier/fonte grise |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Revêtement boîtier | Revêtement en poudre |
Taille de boulon | 1/2 INH |
Diamètre d'arbre | 38.1 mm |
Diamètre d'arbre | 1.1/2 in |
Longueur | 171.45 mm |
Hauteur | 104.78 mm |
Entraxes des trous de fixation | 143.67 mm |
Roulement | Roulement à billes |
Boîtier | Pièce unique |