1 296,32 €/ Unitéhors TVA
1 555,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | SAUNDERS |
Série | KB |
Type | 3071RL |
Norme | EN (DIN) |
Construction du corps | KB (passage libre) |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Norme du fabricant |
Matériau du revêtement du corps | NR |
Matière de la membrane | NR |
Code de matériau membrane | AA |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN50 |
Classe de pression | PN10 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 230 mm |
Commande manuelle | Volant, tige montante tournante |
Matière du chapeau | EN-JL1040 |
Matière de l'actionneur | ABS |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 85 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 10 bar |
Avec indicateur de position | Oui |
Valeur de Kv | 93 m³/h |
DN | DN50 |
A | 165 mm |
L | 230 mm |
H | 176 mm |
M | 120 mm |
Poids | 11 kg |