132,24 €/ Unitéhors TVA
158,69 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | SAUNDERS |
Série | A |
Type | 3049 |
Norme | EN (DIN) |
Construction du corps | A (passage standard) |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1040 |
Revêtement du surface | Norme du fabricant |
Matériau du revêtement du corps | Sans revêtement |
Matière de la membrane | EPDM |
Code de matériau membrane | XE |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Diamètre nominale | 1/4" (8) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 49 mm |
Commande manuelle | Volant, tige montante tournante |
Matière du chapeau | Aluminium |
Matière de l'actionneur | ABS |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 130 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |
Avec indicateur de position | Non |
DN | DN8 |
L | 49 mm |
H | 54 mm |
W | 38 mm |
G | 1/4" (8) |
Poids | 0.11 kg |