Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3034 Acier inoxydable/Sans revêtement XE EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:11270143
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vanne à membrane en acier inoxydable non revêtue, Série: A, avec membrane en caoutchouc ou PTFE diaphragm, et raccordement taraudé BSPP.
Ajouter à la liste

368,70 €/ Unitéhors TVA

442,44 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SAUNDERS
Série
A
Type
3034
Norme
EN (DIN)
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Matériau du revêtement du corps
Sans revêtement
Matière de la membrane
EPDM
Code de matériau membrane
XE
Raccord
Taraudé (BSPP)
Diamètre nominale
1/2" (15)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
64 mm
Commande manuelle
Volant, tige montante tournante
Matière du chapeau
EN-JL1030
Matière de l'actionneur
ABS
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
130 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Avec indicateur de position
Oui
Valeur de Kv
4.8 m³/h
DN
DN15
L
63.5 mm
H
90 mm
M
62 mm
G
1/2" (15)
Poids
0.45 kg