490,88 €/ Unitéhors TVA
589,06 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | SAUNDERS |
Série | A |
Type | 3034 |
Norme | EN (DIN) |
Construction du corps | A (passage standard) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Matériau du revêtement du corps | Sans revêtement |
Matière de la membrane | PTFE/EPDM |
Code de matériau membrane | PE |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Diamètre nominale | 1/2" (15) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 64 mm |
Commande manuelle | Volant, tige montante tournante |
Matière du chapeau | EN-JL1030 |
Matière de l'actionneur | Fonte |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 150 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 10 bar |
Avec indicateur de position | Oui |
Valeur de Kv | 4.8 m³/h |
DN | DN15 |
L | 63.5 mm |
H | 90 mm |
M | 62 mm |
G | 1/2" (15) |
Poids | 0.45 kg |