






221,64 €/ Unitéhors TVA
265,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | SAUNDERS |
Série | A |
Type | 3033 |
Norme | EN (DIN) |
Construction du corps | A (passage standard) |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1040 |
Revêtement du surface | Norme du fabricant |
Matériau du revêtement du corps | Sans revêtement |
Matière de la membrane | IIR (butyl) |
Code de matériau membrane | XB |
Raccord | Filetage intérieur (BSPT) |
Diamètre nominale | 3/4" (20) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Classe de pression | PN16 |
Longueur totale | 83 mm |
Commande manuelle | Volant |
Matière du chapeau | Fonte |
Matière de l'actionneur | ABS |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 110 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |
Avec indicateur de position | Oui |
Valeur de Kv | 9.9 m³/h |
DN | DN20 |
L | 83 mm |
H | 94 mm |
W | 62 mm |
G | 3/4" (20) |
Poids | 0.9 kg |