250,13 €/ Unitéhors TVA
300,16 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | SAUNDERS |
Série | A |
Type | 3032 |
Norme | EN (DIN) |
Construction du corps | A (passage standard) |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | UNS C87800 |
Matériau du revêtement du corps | Sans revêtement |
Matière de la membrane | CR (Néoprène) |
Code de matériau membrane | HT |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Classe de pression | PN16 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 111 mm |
Commande manuelle | Volant, tige montante tournante |
Matière du chapeau | EN-JL1030 |
Matière de l'actionneur | ABS |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 100 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |
Avec indicateur de position | Oui |
Valeur de Kv | 15 m³/h |
DN | DN25 |
L | 111 mm |
H | 119 mm |
W | 80 mm |
G | 1" (25) |
Poids | 1.2 kg |