Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3032 Bronze/Sans revêtement ER EPDM PN16 Taraudé (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:13554662
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vanne à membrane en bronze non revêtue, Série: A, avec membrane en caoutchouc ou PTFE diaphragm, et raccordement taraudé BSPP.
Ajouter à la liste

711,82 €/ Unitéhors TVA

854,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SAUNDERS
Série
A
Type
3032
Norme
EN (DIN)
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
UNS C87800
Matériau du revêtement du corps
Sans revêtement
Matière de la membrane
EPDM
Code de matériau membrane
ER
Raccord
Taraudé (BSPP)
Diamètre nominale
2" (50)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
168 mm
Commande manuelle
Volant, tige montante tournante
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matière de l'actionneur
ABS
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
110 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Avec indicateur de position
Oui
Valeur de Kv
69 m³/h
DN
DN50
L
168 mm
H
188 mm
W
120 mm
G
2" (50)
Poids
4.3 kg