Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3030RL Fonte nodulaire/Ebonite PE PTFE/EPDM PN10 Bride DN40

  • ERIKS:14156437
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vanne à membrane en fonte ductile revêtue à caoutchouc, Série: A, avec membrane en caoutchouc ou PTFE diaphragm et raccordement bride longueur totale à norme BS.
Ajouter à la liste

692,58 €/ Unitéhors TVA

831,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SAUNDERS
Série
A
Type
3030RL
Norme
EN (DIN)
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1025
Revêtement du surface
Norme du fabricant
Matériau du revêtement du corps
Ebonite
Matière de la membrane
PTFE/EPDM
Code de matériau membrane
PE
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN40
Classe de pression
PN10
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 7
Longueur totale
163 mm
Commande manuelle
Volant, tige montante tournante
Matière du chapeau
Fonte
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
85 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Avec indicateur de position
Oui
Valeur de Kv
30 m³/h
DN
DN40
A
150 mm
L
163 mm
H
160 mm
M
120 mm
Poids
6 kg