Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3028 Acier inoxydable/Sans revêtement PE PTFE/EPDM PN10 Bride DN80

  • ERIKS:11234101
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vanne à membrane en acier inoxydable non revêtue, Série: A, avec membrane en caoutchouc ou PTFE diaphragm et raccordement bride longueur totale à norme DIN.
Ajouter à la liste

4 121,93 €/ Unitéhors TVA

4 946,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SAUNDERS
Série
A
Type
3028
Norme
EN (DIN)
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Matériau du revêtement du corps
Sans revêtement
Matière de la membrane
PTFE/EPDM
Code de matériau membrane
PE
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN80
Classe de pression
PN10
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
310 mm
Commande manuelle
Volant, tige montante tournante
Matière du chapeau
EN-JL1040
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Avec indicateur de position
Oui
Valeur de Kv
160 m³/h
DN
DN80
A
200 mm
L
310 mm
H
243 mm
M
230 mm
Poids
19 kg