513,32 €/ Unitéhors TVA
615,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | SAUNDERS |
Série | A |
Type | 3027RL |
Norme | EN (DIN) |
Construction du corps | A (passage standard) |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1025 |
Revêtement du surface | Norme du fabricant |
Matériau du revêtement du corps | Ebonite |
Matière de la membrane | PTFE/IIR |
Code de matériau membrane | PB |
Raccord | Bride |
Diamètre nominale | DN20 |
Classe de pression | PN10 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 1 |
Longueur totale | 150 mm |
Commande manuelle | Volant, tige montante tournante |
Matière du chapeau | Fonte |
Matière de l'actionneur | Plastique |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 85 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 10 bar |
Avec indicateur de position | Oui |
Valeur de Kv | 8 m³/h |
DN | DN20 |
A | 105 mm |
L | 150 mm |
H | 97 mm |
M | 62 mm |
Poids | 3 kg |