Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3027KL Fonte ductile/ETFE PE PTFE/EPDM PN10 Bride DN20

  • ERIKS:11234111
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vanne à membrane en fonte ductile revêtue en plastic, Série: A, avec membrane en caoutchouc ou PTFE diaphragm et raccordement bride longueur totale à norme DIN.

►
Il s'agit d'un article à double usage (dual use) ou contrôlé.
L'exportation de cette article en dehors de l'UE une licence d'exportation est nécessaire délivrée par les autorités réglementaires.
►
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 15/04/2027
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SAUNDERS
Série
A
Type
3027KL
Norme
EN (DIN)
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1025
Revêtement du surface
Norme du fabricant
Matériau du revêtement du corps
ETFE
Matière de la membrane
PTFE/EPDM
Code de matériau membrane
PE
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN20
Classe de pression
PN10
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
150 mm
Commande manuelle
Volant, tige montante tournante
Matière du chapeau
EN-JS1025
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Avec indicateur de position
Oui
Valeur de Kv
6 m³/h
DN
DN20
A
105 mm
L
150 mm
H
97 mm
M
62 mm
Poids
3 kg