Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3026 Fonte/Sans revêtement PE PTFE/EPDM PN10 Bride DN15

  • ERIKS:12097140
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vanne à membrane en fonte non revêtue, Série: A, avec membrane en caoutchouc ou PTFE diaphragm et raccordement bride longueur totale à norme DIN.
Ajouter à la liste

270,02 €/ Unitéhors TVA

324,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SAUNDERS
Série
A
Type
3026
Norme
EN (DIN)
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Norme du fabricant
Matériau du revêtement du corps
Sans revêtement
Matière de la membrane
PTFE/EPDM
Code de matériau membrane
PE
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN15
Classe de pression
PN10
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
130 mm
Commande manuelle
Volant, tige montante tournante
Matière du chapeau
EN-JL1030
Matière de l'actionneur
Fonte
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
150 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar
Avec indicateur de position
Oui
Valeur de Kv
4.8 m³/h
DN
DN15
A
95 mm
L
130 mm
H
100 mm
M
62 mm
Poids
1.8 kg