Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Vanne à membrane Série: A Type: 3026 Fonte/Sans revêtement HT CR (Néoprène) PN16 Bride DN20

  • ERIKS:10052049
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Vanne à membrane en fonte non revêtue, Série: A, avec membrane en caoutchouc ou PTFE diaphragm et raccordement bride longueur totale à norme DIN.
Ajouter à la liste

305,92 €/ Unitéhors TVA

367,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SAUNDERS
Série
A
Type
3026
Norme
EN (DIN)
Construction du corps
A (passage standard)
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité
EN-JL1040
Revêtement du surface
Norme du fabricant
Matériau du revêtement du corps
Sans revêtement
Matière de la membrane
CR (Néoprène)
Code de matériau membrane
HT
Raccord
Bride
Diamètre nominale
DN20
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
150 mm
Commande manuelle
Volant, tige montante tournante
Matière du chapeau
EN-JL1030
Matière de l'actionneur
ABS
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
100 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16 bar
Avec indicateur de position
Oui
Valeur de Kv
9.9 m³/h
DN
DN20
A
105 mm
L
150 mm
H
91 mm
M
62 mm
Poids
1.8 kg