Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membrane de fluide Série: KB Type: 3062 XE EPDM 4" (100)

  • ERIKS:13619897
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

540,39 €/ Unitéhors TVA

648,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SAUNDERS
Série
KB
Type
3062
Application
Industrie
Convient pour type
KB (passage libre)
Type de membrane
Membrane, 1-couche
Matière de la membrane
EPDM
Code de matériau membrane
XE
Diamètre intérieur nominale du robinet
4" (100)
Raccord pièce de pression
Fin de filetage
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
130 °C