1 619,12 €/ Unitéhors TVA
1 942,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | SAUNDERS |
Série | KB |
Type | 3062 |
Application | Industrie |
Convient pour type | KB (passage libre) |
Type de membrane | Membrane, 1-couche |
Matière de la membrane | IIR (butyl) |
Code de matériau membrane | XB |
Diamètre intérieur nominale du robinet | 8" (200) |
Raccord pièce de pression | Fin de filetage |
Température minimum de service | -40 °C |
Température maximum de service | 130 °C |