Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Membrane de fluide Série: KB Type: 3062 AA NR 5" (125)

  • ERIKS:11113910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

803,44 €/ Unitéhors TVA

964,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de 100 €

Marque
SAUNDERS
Série
KB
Type
3062
Application
Industrie
Convient pour type
KB (passage libre)
Type de membrane
Membrane, 1-couche
Matière de la membrane
NR
Code de matériau membrane
AA
Diamètre intérieur nominale du robinet
5" (125)
Raccord pièce de pression
Fin de filetage
Température minimum de service
-40 °C
Température maximum de service
90 °C