961,79 €/ Unitéhors TVA
1 154,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | SAUNDERS |
Série | KB |
Type | 3062 |
Application | Industrie |
Convient pour type | KB (passage libre) |
Type de membrane | Membrane, 1-couche |
Matière de la membrane | NR |
Code de matériau membrane | AA |
Diamètre intérieur nominale du robinet | 4" (100) |
Raccord pièce de pression | Fin de filetage |
Température minimum de service | -40 °C |
Température maximum de service | 90 °C |