86,62 €/ Unitéhors TVA
103,94 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de 100 €
Marque | SAUNDERS |
Série | KB |
Type | 3062 |
Application | Industrie |
Convient pour type | KB (passage libre) |
Type de membrane | Membrane, 1-couche |
Matière de la membrane | NR |
Code de matériau membrane | AA |
Diamètre intérieur nominale du robinet | 1/2" (15) |
Raccord pièce de pression | Fin de filetage |
Température minimum de service | -40 °C |
Température maximum de service | 90 °C |